Verlengstuk ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 400 mm

Artikelnummer: 1117-16
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1117-16
EAN/GTIN 4000896003242
Nummer fabrikant 1117-16
L-nummer L60140 523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 400 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.9 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen