Soldeerbout 230 V

Artikelnummer: 1116C.BW
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
Producttype Soldeerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1116C.BW
EAN/GTIN 3662424045165
Nummer fabrikant 1116C.BW
L-nummer L60130 8655

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbele isolatie
  • Ideale soldeerbout voor onderhoudswerkzaamheden in de elektrische en elektronische sector
  • Normale verwarming: 15 W voor zacht soldeerwerk
  • Toegevoegd vermogen: 40 W per druk op de knop

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,22kg

Levering:

  • Soldeerbout
  • PVC-kabel met 2 stekkers (2x0,75), 1,2 m lang
  • Europese stekker, 10A
  • Soldeerboutvervangingspunt 1230.15-35-Ps

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen