Schuifstuk ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 80 mm

Artikelnummer: 1115-1
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1115-1
EAN/GTIN 4000896003167
Nummer fabrikant 1115-1
L-nummer L60140 1782

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor wringstaaf HAZET 1114
  • Met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 80 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.63 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen