{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,05 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2. trap | 12,5 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 16 mm | |
Traphoogte L2 2. trap | 18,9 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
s − 0,1 | 10,45 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboren |
Artikelnummer | 111313 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406101961 | |
Nummer fabrikant | 111313 M6 |