Kerngat-trappencentreerboor HSS-E A, ongecoat, Voor schroefdraad: M10

Artikelnummer: 111310 M10
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,05
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,05
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 8,5 mm
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 10,5 mm
⌀ D2 2. trap 16 mm
Traphoogte L1 1. trap 23 mm
Traphoogte L2 2. trap 27,7 mm
Voor werkstuk-⌀ 180 − 210 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Totale lengte L 90 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111310 M10
EAN/GTIN 4062406101923
Nummer fabrikant 111310 M10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
65
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
9
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappencentreerboor voor draad-kerngatcentreringen volgens vorm A.
Voor gecombineerde uitvoering van centrering, ingangsfase en kerngatboring in één bewerking.