Centreerboor HSS-E lang A 2 mm

Artikelnummer: 111290 2
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Type A
Tolerantie nominale ⌀ k12
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 2 mm
Voor werkstuk-⌀ 15 − 20 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h7
Totale lengte L 80 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111290 2
EAN/GTIN 4045197884565

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.
Spiraalgegroefd, extra lange schacht, overeenkomstig DIN 333-A.
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
    Nominale-⌀ DC k12 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen