{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 10 − 15 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
s − 0,1 | 3,25 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111200 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197884381 | |
Nummer fabrikant | 111200 1,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centreerboor HSS-E A met vlak 1,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.159 stuks direct leverbaar
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.793 stuks direct leverbaar
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
955 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 35 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type | A | A | A | A |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |