Dakladder rood 7 sporten

Artikelnummer: 11114
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Dakladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11114
    EAN/GTIN 4031405111141
    Nummer fabrikant 011114

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor alle gangbare dakbedekkingen en dakhellingen van 22,5° tot 60° conform DIN 4567-4
    • Baren gemaakt van stevig aluminium profiel
    • Driehoekige sporten aangepast aan de dakhelling met sterke golfvorming voor een veilige standaard
    • Een grote afstand tussen de dakbedekking en de sport om schade aan de dakbekleding te voorkomen
    • Geïntegreerde aansluitnokken voor eenvoudige bevestiging van een willekeurig aantal geleideronderdelen
    • Verkrijgbaar in natuurlijk aluminium en vier coatings (baksteenrood, roodbruin, bruin RAL 8028, antracietgrijs RAL 7016)
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 330 mm
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 330 mm
    • Kleur: Rood gepoedercoat
    • Kolomhoogte: 90 mm
    • Geleiderlengte: 1960 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminiumcoating
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 7 sporten
    • Uitvoering van stap: sporten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen