{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 20 − 30 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111105 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197797407 | |
Nummer fabrikant | 111105 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E-PM A, TiAlN, Nominale-⌀ DC k12: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.480 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.831 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.911 stuks direct leverbaar
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.716 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Voor werkstuk-⌀ | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
Totale lengte L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |