Multifunctionele ladder 3-delig met nivello® traverse 3x9 sporten

Artikelnummer: 11108
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11108
    EAN/GTIN 4031405111080
    Nummer fabrikant 011108
    L-nummer L90110 140

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Multifunctionele aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Kan worden gebruikt als staande, verbindende en glijdende ladder
    • Trap met ladderlengte tot 3,0 m.
    • Eenvoudig in hoogte verstelbaar van sport tot sport dankzij de inschuifhaak met automatische vergrendeling van de hefinrichting
    • Nivello® ladderschoenen en nivello® Traverse (los meegeleverd)
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden en afneembare metalen veerpoot
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 490 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Opmerking: Volgens TRBS 2121 deel 2 is een geschikt accessoire vereist om op deze ladder te werken

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 7800 mm
    • Buitenbreedte: 490 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Lengte van geleiderdelen: 2775 mm
    • Lengte ingetrokken: 2775 mm
    • lengte van 2-delige geleider Als een trapladder met een bevestigd onderdeel: 4700 mm
    • driedelige geleiderlengte Als beleggingsbeheerder: 6707 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 70 °
    • Staplengte als een trapladder: 1956 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 3x9 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen