{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111050 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197884527 | |
Nummer fabrikant | 111050 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E A, ongecoat, Nominale-⌀ DC k12: 6,3mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 19,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 35,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Verzinkhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Type | A | A | A | A | A |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | 0,05 mm/omw. | 0,05 mm/omw. | 0,05 mm/omw. | 0,05 mm/omw. |