CENTREERBOOR HSS A 0,5 mm

Artikelnummer: 111005 0,5
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k12 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 333
Type A
Tolerantie nominale ⌀ k12
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 0,5 mm
Voor werkstuk-⌀ < 4 mm
Schacht-⌀ Ds 3,15 mm
Schachttolerantie h7
Totale lengte L 25 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,01 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111005 0,5
EAN/GTIN 4067263117087
Nummer fabrikant 111005 0,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen, spiraalgegroefd.
Eenzijdig snijdend.