Gegroefde schroefmaat, 250-275 mm, meetoppervlak 3 mm

Artikelnummer: 111-125
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111-125
EAN/GTIN 4946368008912
Nummer fabrikant 111-125
L-nummer L40010 8488

Omschrijving

Omschrijving:

De gegroefde schroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen. Het biedt u de volgende voordelen: Met versprongen meetvlakken Voor het meten van groeven, uitsparingen, fittingen enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 250 - 275
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, keuringscertificaat (0-2″ bereik).
Massa: 215
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel