Gegroefde schroefmaat 175-200 mm, meetoppervlak 3 mm

Artikelnummer: 111-122
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
    Meettechniek analog
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 111-122
    EAN/GTIN 4946368008882
    Nummer fabrikant 111-122
    L-nummer L40010 7762

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De gegroefde schroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen. Het biedt u de volgende voordelen: Met versprongen meetvlakken Voor het meten van groeven, uitsparingen, fittingen enz.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 175 - 200
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Meetkracht: 5-10
    Massa: 175
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen