Gegroefde schroefmaat, 75-100 mm, meetoppervlak 3 mm

Artikelnummer: 111-118
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111-118
EAN/GTIN 4946368008844
Nummer fabrikant 111-118
L-nummer L40010 472

Omschrijving

Omschrijving:

De gegroefde schroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen. Het biedt u de volgende voordelen: Met versprongen meetvlakken Voor het meten van groeven, uitsparingen, fittingen enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 75 - 100
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen