Gereedschapskast ∙ met assortiment ∙ 640 mm x 250 mm x 1000 mm

Artikelnummer: 111/116
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111/116
EAN/GTIN 4000896003105
Nummer fabrikant 111/116
L-nummer L60140 3002

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ophangindeling en gereedschaphouders en zachtschuim inleggen voor dopsleutelsets
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Afmetingen / lengte: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Nettogewicht (kg): 46.4 kg
  • Aantal gereedschappen: 116

Levering:

Gereedschapskast 111L

Gereedschaphouder 111/116HL
Gereedschaphouder 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Plaatschroef 111-28
Houder 603/17HL
Gereedschaphouder 2025X
Geleiderail ∙ met haak 2025X-6/4

Ringsteeksleutel 603-6

Ringsteeksleutel 603-7

Ringsteeksleutel 603-8

Ringsteeksleutel 603-9

Ringsteeksleutel 603-10

Ringsteeksleutel 603-11

Ringsteeksleutel 603-12

Ringsteeksleutel 603-13

Ringsteeksleutel 603-14

Ringsteeksleutel 603-15

Ringsteeksleutel 603-16

Ringsteeksleutel 603-17

Ringsteeksleutel 603-18

Ringsteeksleutel 603-19

Ringsteeksleutel 603-21

Ringsteeksleutel 603-22

Ringsteeksleutel 603-24

Dubbele ringsleutel 630-6X7

Dubbele ringsleutel 630-8X9

Dubbele ringsleutel 630-10X11

Dubbele ringsleutel 630-12X13

Dubbele ringsleutel 630-14X15

Dubbele ringsleutel 630-16X17

Dubbele ringsleutel 630-18X19

Dubbele ringsleutel 630-20X22

Dubbele ringsleutel 630-21X23

Dubbele ringsleutel 630-24X27

Dubbele ringsleutel 630-30X32

Koudbeitel 730-3

Koudbeitel 730-6

Centerpunt 746-1

Pendrijver 748B-3

Pendrijver 748B-4

Pendrijver 748B-5

Pendrijver 748B-6

Universele tang 760N-1

Universele tang 760N-2

Universele tang 760N-3

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-55

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-80

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-100

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH1

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH2

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PZ1

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PZ2

Pakkingschraper 824

Dopsleutel ∙ zeskant 850-4

Dopsleutel ∙ zeskant 850-4.5

Dopsleutel ∙ zeskant 850-5

Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5

Dopsleutel ∙ zeskant 850-6

Dopsleutel ∙ zeskant 850-7

Dopsleutel ∙ zeskant 850-8

Dopsleutel ∙ zeskant 850-9

Dopsleutel ∙ zeskant 850-10

Dopsleutel ∙ zeskant 850-11

HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP

Verlengstuk 867-2

Verlengstuk 868

Universeel scharnier 869

Dopsleutel ∙ zeskant 900-10

Dopsleutel ∙ zeskant 900-11

Dopsleutel ∙ zeskant 900-12

Dopsleutel ∙ zeskant 900-13

Dopsleutel ∙ zeskant 900-14

Dopsleutel ∙ zeskant 900-15

Dopsleutel ∙ zeskant 900-16

Dopsleutel ∙ zeskant 900-17

Dopsleutel ∙ zeskant 900-18

Dopsleutel ∙ zeskant 900-19

Dopsleutel ∙ zeskant 900-20

Dopsleutel ∙ zeskant 900-21

Dopsleutel ∙ zeskant 900-22

Dopsleutel ∙ zeskant 900-23

Dopsleutel ∙ zeskant 900-24

Dopsleutel ∙ zeskant 900-26

Dopsleutel ∙ zeskant 900-27

Dopsleutel ∙ zeskant 900-28

Dopsleutel ∙ zeskant 900-30

Dopsleutel ∙ zeskant 900-32

Dwarsgreep 915

HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP

Verlengstuk 917-5

Verlengstuk 918-10

Universeel scharnier 920

Dopsleutelbit 985-5

Dopsleutelbit 985-6

Dopsleutelbit 985-8

Dopsleutelbit 985-10

Krachtzijsnijtang 1802-11

Platrondbektang 1841A-22

Borgring-tang 1845A-19

Borgring-tang 1845C-19

Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35

Metaalzaag 1980N

Kleine metaalzaag 1981

Set met haakse schroevendraaiers 2100/7R
Haakse schroevendraaier 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Set met haakse schroevendraaiers 2115-T/7R
Haakse schroevendraaier 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Rondvijl 2120-8

Platte stompe vijl 2122-8

Driekantvijl 2123-8

Bankhamer BluGuard 2140-50

Rolbandmaat 2154N-3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen