Verloopstuk ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 70 mm

Artikelnummer: 1107S
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1107S
EAN/GTIN 4000896002733
Nummer fabrikant 1107S
L-nummer L60140 2265

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verloopstuk Binnenvierkant aandrijving 25 = 1″ → Buitenvierkant afdrijving 20 = 34
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 70 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.57 kg
  • Voor machinebediening