Draagarmen

Artikelnummer: 11045
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11045
EAN/GTIN 4017976010533
Nummer fabrikant 11045
L-nummer L90080 734

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Bestaande uit 2 grepen met haak en gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 570
Totale hoogte (mm): 850
Totaal draagvermogen (kg): 350
Kleur: blauw