Glazen reinigingsladderset met nivello® traverse 4-delig

Artikelnummer: 11023
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder voor glazenwasser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11023
    EAN/GTIN 4031405110236
    Nummer fabrikant 011023

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium ladder voor glasreiniger
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
    • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
    • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
    • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Maximale belasting: 120 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 8000 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Geleiderlengte: 7490 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 120 kg
    • Max. Hoogte standaard: 5865 mm
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Buitenste breedte boven: 128 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 900 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Buitenste breedte onder: 900 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen