Glazenwassersladder set met nivello® dwarsbalk 2-delig

Artikelnummer: 11013
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder voor glazenwasser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11013
EAN/GTIN 4031405950146
Nummer fabrikant 011013

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder voor glasreiniger
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
  • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 120 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5000 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4690 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 120 kg
  • Max. Hoogte standaard: 3052 mm
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 128 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 900 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 900 mm