1/4″ QR dopsleutel verlenging L.54mm

Artikelnummer: 11011502
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
    Artikelnummer 11011502
    EAN/GTIN 4018754324569
    Nummer fabrikant 11011502
    L-nummer L60010 7394

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met verzonken QR-knop voor snel verwisselen
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Met balslot
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • d: 11,6 mm
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Gr.: 2
    • Lengte [mm): 55 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • Gewicht: 20 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen