6,3 mm (1/4 ″) verlengstuk m.wobble-drive L.254 mm D.11,6 mm

Artikelnummer: 11010020
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11010020
EAN/GTIN 4018754103812
Nummer fabrikant 11010020
L-nummer L60010 3475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaihoek tot 8° aan elke kant
  • max. Belast 40 Nm

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Gr.: 10
  • Lengte [mm): 254 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 110 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen