6,3 mm (1/4 ″) Verlengstuk m.wobbelaandrijving L.54 mm D.11,6 mm

Artikelnummer: 11010011
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11010011
    EAN/GTIN 4018754103775
    Nummer fabrikant 11010011
    L-nummer L60010 1655

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaihoek tot 8° aan elke kant
    • max. Belast 40 Nm

    Kenmerk:

    • d: 11,6 mm
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Gr.: 2
    • Lengte [mm): 54 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • Gewicht: 28 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen