Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 75 ∙ 92 mm

Artikelnummer: 1100Z-75
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1100Z-75
EAN/GTIN 4000896002610
Nummer fabrikant 1100Z-75

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 75 mm
  • Afmetingen / lengte: 92 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 102 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 60 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.51 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen