Dopsleutelset ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 759 mm x 305 mm x 115 mm

Artikelnummer: 1100Z
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1100Z
EAN/GTIN 4000896002504
Nummer fabrikant 1100Z
L-nummer L60140 475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met twaalfkant dopsleutels
  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80
  • Afmetingen / lengte: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Nettogewicht (kg): 32.4 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 17

Levering:

Dopsleutel ∙ twaalfkant 1100Z-32 ∙ 1100Z-36 ∙ 1100Z-41 ∙ 1100Z-46 ∙ 1100Z-50 ∙ 1100Z-55 ∙ 1100Z-60 ∙ 1100Z-65 ∙ 1100Z-70 ∙ 1100Z-75 ∙ 1100Z-80
Draaistang 1114
Schuifstuk 1115-1
Omschakelratelkop 1116
Verlengstuk 1117-8 ∙ 1117-16
Universeel scharnier 1121