Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 36 ∙ 110 mm

Artikelnummer: 1100SLG-36
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1100SLG-36
EAN/GTIN 4000896002467
Nummer fabrikant 1100SLG-36
L-nummer L60140 3128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 36 mm
  • Afmetingen / lengte: 110 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 56.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 54 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.31 kg
  • Voor machinebediening