Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 30 ∙ 110 mm

Artikelnummer: 1100SLG-30
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1100SLG-30
EAN/GTIN 4000896002429
Nummer fabrikant 1100SLG-30
L-nummer L60140 3126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 30 mm
  • Afmetingen / lengte: 110 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 49 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 54 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.33 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen