Micrometer, differentiële schroef, 0-0,05 ″

Artikelnummer: 110-112
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 110-112
EAN/GTIN 4946368008677
Nummer fabrikant 110-112
L-nummer L40010 14698

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met differentieel voor een extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometer met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, bijzonder geschikt voor nauwkeurige instellingen. Het differentieelbewegingsmechanisme met dubbele spil zorgt voor een extra fijne voeding.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0-0.05″
Nauwkeurigheid: ±0.00025″ / ±0.00006″
Graduatiewaarde: 0,000005″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00025″ / ±0,00006″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen