Micrometer, differentiële schroef, 0-1 mm

Artikelnummer: 110-105
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 110-105
EAN/GTIN 4946368008615
Nummer fabrikant 110-105
L-nummer L40010 12358

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met differentieel voor een extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometer met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, bijzonder geschikt voor nauwkeurige instellingen. Het differentieelbewegingsmechanisme met dubbele spil zorgt voor een extra fijne voeding.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1
Nauwkeurigheid: ±3 µm / ±1,5 µm
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen