Steeksleutel metrisch 15mm

Artikelnummer: 11.15
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11.15
EAN/GTIN 3148510926902
Nummer fabrikant 11.15
L-nummer L60130 3671

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-voudig instelbare groef
  • Drukschakelaar voor gecontroleerd en schokvrij loslaten
  • Praktisch en veilig
  • Met één hand te gebruiken
  • Spanning tot 135 mm
  • 17 mm brede bekken
  • Bovenbek met gefreesde groef voor het vasthouden van buizen met een kleine diameter
  • Verchroomde afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 111