Schilderswerkbroek+stretch C52

Artikelnummer: 109613301098C52
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
    Kleur weiß / dunkelgrau
    Confectiemaat DE 52
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 109613301098C52
    EAN/GTIN 7330509658932
    Nummer fabrikant 109613301098C52

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Zakken
    Achterzakken
    Nagelzakken
    Kneepadzakken - boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
    Binnenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh, plamuurmeszak met plaats voor plamuurmes, mes, duimstokzak en kwast
    Ingezette zakken met een ritsvak

    Details
    Zijkant hamerlus
    Kunststof ritsgulp
    D-ring

    Afwerking
    Verstelbare beenbodem met knopen

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    Stretch panelen in kruis, kuit en kniezak

    Reflex
    Reflecterende details

    Versterking
    CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA®-verstevigde plamuurmeszak en spijkerzak

    Omschrijving:

    • Slimme, functionele schildersbroek met spijkerzakken die bestand is tegen zwaar gebruik
    • Stijlvol ontworpen broek, uiterst slijtvast maar toch licht en flexibel
    • Het materiaal is lichtgewicht ripstop en heeft een goede scheurweerstand en een vermogen om slijtage te weerstaan
    • Het model heeft stretchpanelen in het kruis op de knie en de kuit voor maximale flexibiliteit
    • De kniepadzakken van CORDURA® stretchstof, met stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant, zorgen voor een meer ergonomische pasvorm
    • De broek heeft spijkerzakken en CORDURA®-verstevigde vulmessenzak, messenzak, discrete reflecterende details en een interne mesh telefoonzak

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen