Schilderswerkbroek met stretch C154

Artikelnummer: 109513301098C154
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 154
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 109513301098C154
EAN/GTIN 7330509658604
Nummer fabrikant 109513301098C154
L-nummer L00980 5352

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Zakken
Achterzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
Binnenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh, plamuurmeszak met plaats voor plamuurmes, mes, duimstokzak en borstel
Inzetzakken met een ritsvak

Details
Zijkant hamerlus
Kunststof gulp met rits
D-ring

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak

Reflex
Reflecterende details

Afwerking
Verstelbare zoom met knoop

Versterking
CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA®-verstevigde plamuurmeszak

Omschrijving:

  • Slimme functionele schildersbroek die bestand is tegen zwaar gebruik
  • Stylishly designed trousers, extremely hard-wearing but still lightweight and flexible
  • The material is lightweight ripstop with good tear resistance and the ability to resist wear and tear
  • Het model heeft stretchpanelen in het kruis op de knie en de kuit voor maximale flexibiliteit
  • De kniepadzakken van CORDURA® stretchstof, met stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant, zorgen voor een meer ergonomische pasvorm
  • De broek heeft een CORDURA®-versterkte vulmessenzak, messenzak, dis-crete reflecterende details en een interne mesh telefoonzak

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen