1/4″ Schroevendraaierblad TH27

Artikelnummer: 108T-25 TH27
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 108T-25 TH27
EAN/GTIN 4991644206186
Nummer fabrikant 108T-25 TH27
L-nummer L60050 10217

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 25 mm
D1: 6,35 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
TH27
Buiten torx met gat
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen