1/4″ Schroevendraaierblad 8 mm

Artikelnummer: 108S-39 8mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 108S-39 8mm
EAN/GTIN 4991644205868
Nummer fabrikant 108S-39 8mm
L-nummer L60050 8411

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 39 mm
Dimensie D2: 6,35 mm
D1: 1.2x8 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 8 mm
Slot
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen