Schildersbroek met 4-weg stretch C56

Artikelnummer: 108916451098C56
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
    Kleur weiß / dunkelgrau
    Confectiemaat DE 56
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 108916451098C56
    EAN/GTIN 7330509743713
    Nummer fabrikant 108916451098C56

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg
    Benenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in gaas, Beenzak met rits, Beenzak speciaal ontworpen voor plamuurmes en borstel
    Kniebeschermingszakken
    Inzetzakken met rits

    Details
    Afneembare ID-zak
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Inwendige beennaad met 3-naalds stiksel
    Metalen knopen
    D-ring in taille
    Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

    Reflex
    Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

    Reinforcement
    CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken

    Functionaliteit
    4-way stretch

    Finish
    Beenstuk met versteviging op rug

    Omschrijving:

    • Deze soepele en comfortabele schildersbroek met taps toelopende pijpen biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
    • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
    • Het materiaal is een soepele 4-weg- stretchstof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
    • De broek heeft geavanceerde details en speciaal ontworpen zakken voor kwasten en plamuur- en verfmessen
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
    • Zachte, stretch mesh stof aan de achterkant van de knie voor een goede ventilatie
    • De beenzoom met versteviging aan de achterkant biedt effectieve bescherming tegen slijtage

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen