Spindel 17 mm, M14x2,0, 210 mm

Artikelnummer: 1084755
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1084755
EAN/GTIN 4036976120073
Nummer fabrikant 1084755
L-nummer L60160 5725

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Standaardschroefdraad voor snelle krachtopbouw
tempergietstaal volgens EN 10083
Let op: De spindelschroefdraad moet worden geolied.

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 99 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 210 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Spindeldraadmaat: M 14x2,0

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen