Spindel 22 mm, G 1/2″, 350 mm

Artikelnummer: 1084658
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1084658
EAN/GTIN 4036976119930
Nummer fabrikant 1084658
L-nummer L60160 6338

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Nitrogecarboniseerd spiloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Gewalste fijne draad, met dezelfde krachtsinspanning - meer druk
tempergietstaal volgens EN 10083
Spindel blijft glad en schoon - geen noodzaak om te vetten of te oliën

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 350 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • Spindeldraadmaat: G 1/2″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen