Spindel 19 mm, M18x1,5, 130 mm

Artikelnummer: 1084542
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype spindel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1084542
    EAN/GTIN 4036976119855
    Nummer fabrikant 1084542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    KS = kogelpunt, verwisselbaar
    * Trekspindel
    Nitrogecarboniseerd spiloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
    Gewalste fijne draad, met dezelfde krachtsinspanning - meer druk
    tempergietstaal volgens EN 10083
    Spindel blijft glad en schoon - geen noodzaak om te vetten of te oliën

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 170 mm
    • Bruikbare draadlengte [mm]: 130 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
    • Spindeldraadmaat: M 18x1,5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen