Bevestigingspunt harsgebonden 10x25-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM gietijzer

Artikelnummer: 108261
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 108261
EAN/GTIN 9003171082616
Nummer fabrikant 108261

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de hechting uitermate geschikt voor gietijzer. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 52ZY SLIJPSTIFT
  • Specificatie : A 36 Q4 B84
  • Afmeting (D x T - S x L): 10 x 25 - 6 x 40 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
  • Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Hoog rendement

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Advies:

  • Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen
  • Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht:
    • P: voor hoge agressiviteit
    • Q: universeel toepasbaar
    • S: voor lange standtijd
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen