Schildersbroek met 4-weg stretch D92

Artikelnummer: 107916451098D92
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 92
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 107916451098D92
EAN/GTIN 7330509743577
Nummer fabrikant 107916451098D92

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
94% polyester, 6% elastaan, 4-weg stretch, 320g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken en extra zakken met rits
Inzetzak met verborgen ritsvak

Details
Verwijderbare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, zak voor plamuurmes, achterzakken en achterkant op de beenbodem

Functionaliteit
4-weg stretch

Afwerking
Beenbodem met versteviging op rug

Omschrijving:

  • Deze soepele en comfortabele schildersbroek met taps toelopende pijpen biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
  • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en speciaal ontworpen zakken voor kwasten en plamuur en schildersmessen, plus holsterzakken
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie
  • De beenzoom met versterking aan de achterkant biedt effectieve bescherming tegen slijtage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen