Schildersbroek met 4-weg stretch C50

Artikelnummer: 107916451098C50
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
    Kleur weiß / dunkelgrau
    Confectiemaat DE 50
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 107916451098C50
    EAN/GTIN 7330509743416
    Nummer fabrikant 107916451098C50

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    94% polyester, 6% elastaan, 4-weg stretch, 320g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg
    Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
    Kniebeschermingszakken
    Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken en extra zakken met rits
    Inzetzak met verborgen ritsvak

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
    Metalen knopen
    D-ring in taille
    Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

    Reflex
    Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, zak voor plamuurmes, achterzakken en achterkant op de beenbodem

    Functionaliteit
    4-weg stretch

    Afwerking
    Beenbodem met versteviging op rug

    Omschrijving:

    • Deze soepele en comfortabele schildersbroek met taps toelopende pijpen biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
    • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
    • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
    • De broek heeft geavanceerde details en speciaal ontworpen zakken voor kwasten en plamuur en schildersmessen, plus holsterzakken
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
    • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie
    • De beenzoom met versterking aan de achterkant biedt effectieve bescherming tegen slijtage

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen