Platenkarre

Artikelnummer: 1076
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1076
EAN/GTIN 4017976010762
Nummer fabrikant 1076
L-nummer L90080 551

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Wielen van luchtbanden. Naaf met rollager. 2 Steunwielen 50 mm Ø. Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van grote houten en kunststof platen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Schepbreedte (mm): 200
Schepdiepte (mm): 500
Totale breedte (mm): 680
Totale hoogte (mm): 1440
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires