Vatensteekwagen

Artikelnummer: 1072
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Vatenwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1072
    EAN/GTIN 4017976010724
    Nummer fabrikant 1072
    L-nummer L90080 387

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 1 steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    Totale breedte (mm): 680
    Totale hoogte (mm): 1600
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen