Slagmes (32H), L=60 binnenzeskant 36 mm

Artikelnummer: 107-32 36mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 107-32 36mm
EAN/GTIN 4991644311873
Nummer fabrikant 107-32 36mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 32 mm
Buitenzeskant
Uitgang 36 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen