Slagmes (32H), L=60 binnenzeskant 24 mm

Artikelnummer: 107-32 24mm
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 107-32 24mm
    EAN/GTIN 4991644311835
    Nummer fabrikant 107-32 24mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 60 mm
    Dimensie D2: 22 mm
    Drive: 32 mm
    Buitenzeskant
    Uitgang 24 mm
    Buitenzeskant
    Oppervlakte: zink gefosfateerd
    Materiaal: Speciaal bitstaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen