Slagmes (16H), L=60 XZN M14

Artikelnummer: 107-16 M14
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 107-16 M14
EAN/GTIN 4991644323821
Nummer fabrikant 107-16 M14
L-nummer L60050 4914

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 16 mm
Drive: 16 mm
Buitenzeskant
M14
XZN
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen