Vatensteekwagen

Artikelnummer: 1066
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Vatenwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1066
EAN/GTIN 4017976010663
Nummer fabrikant 1066
L-nummer L90080 152

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Totale breedte (mm): 680
Totale hoogte (mm): 1600
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen