MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 106 , 5 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 106.62
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 106.62
EAN/GTIN 4002632920097
Nummer fabrikant 106.62
L-nummer ZSL020 99

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 106 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 173,7 mm lang, 18,7 mm breed en 0,80 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 106 is in de transparante verpakking van 5 stuks onder bestelnummer 106.62. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen