Schroevendraaiers voor schroeven in rijgklemmen en voor borgschroeven

Artikelnummer: 106.5-140
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 106.5-140
EAN/GTIN 7610733029983
Nummer fabrikant PB 106.5-140
L-nummer L60060 1723

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor gleufkopschroeven
  • voor veilig en behoedzaam bereiken van o.a. diepliggende schroefklemmen en borgschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, grotere vouwdikte voor optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingdikte: 1.6 mm
  • Lengte blad: 140 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 250 mm
  • Voor stelschroeven M: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen