1/2″ Pennen voor olie aftappluggen 8HX3/8″

Artikelnummer: 106 8HX3/8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 106 8HX3/8
EAN/GTIN 4991644092239
Nummer fabrikant 106 8HX3/8
L-nummer L60050 10687

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 17 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 17 mm
Buitenzeskant
Uitgang 8HX3/8″
Buitenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen